Wave Extrapower lisävirta 20000 mAh
Powerbank 20000 mAh Wave
WAVE LISÄVIRTA 20000MAH MUSTA
Tuotenro 9501016097
EAN 6418312157901
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Powerbank 20000 mAh Wave tarjoaa nopean ja tehokkaan latauksen USB-paikoista eri jännitteillä. Voit ladata sen kätevästi MicroUSB- tai Type-C-liitännöistä. Pakkaukseen sisältyvä Type-C-latauskaapeli tekee käytöstä entistä helpompaa. Li-Polymeeriakku takaa turvallisen ja luotettavan käytön olit sitten matkalla tai töissä. Voit luottaa tähän laadukkaaseen ja käyttäjäystävälliseen powerbankiin, joka pitää laitteesi ladattuna missä ja milloin tahansa.
- Latausvirta USB-paikoista 5V/2,4A | 9V/2A | 12V/1,5A
- Lataus MicroUSB tai Type-C liitännöistä (5V/2A tai 9V/2A)
- Type-C-latauskaapeli mukana pakkauksessa
- Akku: Li-Polymer
Tiedot(X)
Akku-/paristotyyppi | Litium-polymeeri |
Nimellisjännite | 12 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 20000 mAh |
Pituus x leveys x korkeus | 126 x 73 x 28 mm |
Tuotteen paino | 383 g |
Väri | Musta |