Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Wega®-suojalasit

Suojalasit, Wega
SUOJALASI WEGA SANGALLINEN

Tuotenro 0899102115

EAN 4049557822631

-
Wega®-suojalasit

Tuotenro 0899102115
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
Urheilulliset suojalasit, jotka tarjoavat erinomaista yleissuojaa

Kaksikomponenttiteknologia varmistaa tehokkaan suojauksen ja erinomaisen käyttömukavuuden


  • Suojaavat silmät luotettavasti lentäviltä hiukkasilta

  • Mukautuvat yksilöllisesti käyttäjän kasvojen muotoihin ja takaavat miellyttävän käyttömukavuuden ja täydellisen suojan


Yhdistää sangallisten suojalasien ja naamiosuojalasien ominaisuudet


Optimaalinen istuvuus sankojen pituuden ja kulman säädön ansiosta



Laadukas linssien pinnoite:


  • Ulkopinta kestää erittäin hyvin naarmuuntumista

  • Sisäpinnan huurtumaton pinnoite estää pysyvästi suojalasien huurtumista sisäpuolelta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Suojalinssin väri

Kirkas

Materiaali, suojalinssi

PC

UV-suojaus

400 nm

EN-standardi

166, 170

Mekaaninen suojaluokka

F (45 m/s)

Suojalinssin merkintä

2C-1,2 W 1 FKN

Tuotteen paino

49,000 g

Suojalasin/-paneelin pinnoite

Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta, Pysyvästi huurtumaton ulkopuolelta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot