Welding face shield EUROMASKI CA-28
Welding face shield EUROMASKI CA-28
Varunr. 9501016431
EAN-nummer 8595690402057
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Transparens när den är aktiverad | Skyddsnivå 8 |
Kassettbredd x kassetthöjd x kassettjocklek | 150 x 90 x 2 mm |
Bredd på synfältet x höjd för synfältet på sikt | 150 x 90 mm |
Min./max. temperaturområde, villkor | -10 till 30 °C |
Standarder | EN 12941, EN 14594, EN 175, EN 166 |
Material | PA - Polyamid |
Färg | Svart |
Produktvikt (per artikel) | 560 g |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!