Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Welding helmet 3M Speedglas 9100 MP

Welding helmet 3M Speedglas 9100 MP

Varunr. 5M02000062

EAN-nummer 4046719604852

-
Welding helmet 3M Speedglas 9100 MP

Varunr. 5M02000062
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
Transparens när den inte är aktiverad

Skyddsnivå 3

Transparens när den är aktiverad

Protection levels 5-8 and 9-13

Kassettbredd x kassetthöjd x kassettjocklek

107 x 73 x 9 mm

Bredd på synfältet x höjd för synfältet på sikt

107 x 73 mm

Energiförsörjning

Litium 3 V

UV- och IR-skydd

Skyddsnivå 13 (permanent)

Min./max. temperaturområde, villkor

-5 till 55 °C

Standarder

EN 166, EN 175, EN 12941, EN 397

Antal laddningsbara batterier/batterier

2 Stck(pcs)

Laddningsbart batteri/batteriutförande

CR2032

Min./max. växlingstid från mörker till ljus

40-800 ms

Färg

Svart

Min./max. skyddsnivå

3-13

Min. Tid för växling från mörker till ljus

40 ms

Produktvikt (per artikel)

1000 g

Omkopplingstid från ljus till mörker

0,1 ms

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Automatic welding filter 3M Speedglas 9100XXi

AUTMWELDFILT-(3M-9100-XXI)-7100032397

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Reservdelar för den här produkten:
Grinding visor for Speedglas 9100 FX

GRINDVSR-WELDHELM-(SPEEDGLAS-9100FX)-3M

x 5 Antal
Frame set, Speedglas 9100 FX

FRM-SET-(F.SPEEDGLAS-9100FX)

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information