Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Welding mask CleanAir Yoga CA-27

Welding mask CleanAir Yoga CA-27

Varunr. 9501017463

EAN-nummer 8595690406208

-
Welding mask CleanAir Yoga CA-27

Varunr. 9501017463

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

High-quality air-conditioned welding face shield with automatically darkening welding goggles
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Transparens när den inte är aktiverad

Skyddsnivå 4

Transparens när den är aktiverad

Protection levels 5-8 and 9-13

Kassettbredd x kassetthöjd x kassettjocklek

110 x 90 x 9 mm

Bredd på synfältet x höjd för synfältet på sikt

100 x 53 mm

Energiförsörjning

Byte av solceller och batteri

UV- och IR-skydd

Skyddsnivå 16 (permanent)

Min./max. temperaturområde, villkor

0 till 60 °C

Standarder

EN 12941, EN 14594, EN 175, EN 166, EN 379

Antal laddningsbara batterier/batterier

1 Stck(pcs)

Laddningsbart batteri/batteriutförande

3V CR2032 Litium

Material

ABS

Min./max. växlingstid från mörker till ljus

0,1-1 s

Färg

Svart

Min./max. skyddsnivå

4-13

Min. Tid för växling från mörker till ljus

0,1 s

Produktvikt (per artikel)

1023 g

Omkopplingstid från ljus till mörker

0,04 ms

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Motorized respirator CleanAIR Aergo

BREASYS-VENTILAT-CLEANAIR-AERGO

The versatile fan unit protects the user from harmful and dangerous particles
x 1 Antal
Motorized respirator CleanAIR Basic Evo

BREASYS-VENTILAT-CLEANAIR-BASIC-EVO

Renewed, innovative and light fan unit
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Flexible hose CleanAIR Quicklock

SP-HOSE-FLEX-PUR-FM-BLCK-L60CM-F.CLEANAR

Flexible hose for CleanAIR fan guards
x 1 Antal
Hose CleanAIR Quicklock

SP-RUBBER-HOSE-CA-QUICKLOCK-9501016447

Rubber hose for CleanAIR fan guards
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Face mask CleanAIR Unimask

SP-FCESHLD-TEXT-F.CLEANAIR-UNIMASK

A light, safe and easy-to-use face protection
x 1 Antal
Face mask CleanAIR Unimask

SP-FCESEAL-NPREN-F.CLEANAIR-UNIMASK

A light, safe and easy-to-use face protection
x 1 Antal
Welding face shield EUROMASKI CA-28

WELDHELM-CA-28-EUROMASKI-AIR-1,7+8

Combines the best features of a welding face shield and a grinding visor
x 1 Antal
Welding face shield CleanAIR Omnira Combi Air

WELDSHLD-CA-OMNIRA-COMBI-AIR-BLACK

Automatic darkening welding face shield with welding goggles that can be lifted up
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Reservdelar för den här produkten:
Outer protective glass CA-27 Yoga

SP-OUT-PROT-PL-YOGA-10PCS-9501017463

x 1 Antal
Inner protective glass CleanAIR CA-27 Yoga

SP-INNER-PROT-PL-YOGA-10PCS-9501017463

x 1 Antal
Glare protection case ADF CleanAIR X110 TC

AY-ADF-CA-AERTEC-X110-TC

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information