Welding seam gauge MR 20 mm
HITSIMITTA W100
Tuotenro 1970926546
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tasaisten hitsaussaumojen mittaamiseen nurkissa ja saumakulmissa 60°, 80° ja 90°
Execution
- Valmistettu kovetetusta ruostumattomasta teräksestä
- Nonius-asteikko ja perusasteikko mattakromattu
- Lukitusruuvi
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247222186 |
Manufacturer Part Number | 36155010 |
Näyttö, lukema | Nonius |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-20 mm |
Nonius-asteikkojako | 0,1 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,072 kg |