Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Welding system TIG 200S AC/DC

Welding system TIG 200S AC/DC

Varunr. 5952380201

EAN-nummer 4062856183944

-
Welding system TIG 200S AC/DC

Varunr. 5952380201

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Digitally controlled AC/DC TIG inverter with latest IGBT technology and High frequency pulse mode.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spänning

230 V

Svetsbara elektroder

1,5 - 5,0 mm

Svetsbara TIG-svetsstavar

1,0 - 3,2 mm

Min./max. svetsström för elektrod-svetsning

5-170 A

Min./max. Svetsström för TIG-svetsning

5-200 A

I tid vid max. ström (40°C)

35 %

Produktvikt (per artikel)

24,900 kg

IP-skyddsklass

IP 21

Höjd

140 mm

Bredd

240 mm

Längd

500 mm

Welding system TIG 200S AC/DC ingår:
Earth cable for welding inverter
1 x
Earth cable for welding inverter

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Mängd: 1 x
Hose
1 x
Hose

SP-GASHOSE-BLUE-4M

Beskrivning: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Mängd: 1 x
TIG torch PRO 26
1 x
TIG torch PRO 26

TRCH-F.WELDSYS-(WIG-PRO26)

Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information