Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Wet and dry vacuum cleaner Class H

Wet and dry vacuum cleaner Class H

Varunr. 0701115030

EAN-nummer 4056807922041

-
Wet and dry vacuum cleaner Class H

Varunr. 0701115030

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Meets the requirements for dust class H
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Luftström

74 l/s

Behållarens kapacitet

30 l

Max. effekt

1380 W

Kabellängd

7,5 m

Diameter för slanganslutning

35 mm

Min./max. frekvens

50 / 60 Hz

Ljudtrycksnivå

69 dB

IP-skyddsklass

IP X4

Längd

560 mm

Bredd

370 mm

Höjd

580 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information