Wet/dry vacuum cleaner ISS 30-L auto. EDITION
Wet/dry vacuum cleaner ISS 30-L auto. EDITION
Varunr. 07011332
EAN-nummer 4062856999286
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Luftström | 74 l/s |
Undertryck | 23 kPa |
Behållarens kapacitet | 30 l |
Max. effekt | 1380 W |
Kabellängd | 7,5 m |
Diameter för slanganslutning | 35 mm |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Ljudtrycksnivå | 69 dB |
IP-skyddsklass | IP X4 |
Längd | 560 mm |
Bredd | 370 mm |
Höjd | 580 mm |