Window adhesive set EXPERT, 5 pieces
Window adhesive set EXPERT, 5 pieces
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 310 ml |
Antal delar i sortiment/set | 5 Stck(pcs) |
Kemisk bas | Fukthärdande 1 K polyuretan |
Färg | Svart |
Densitet | 1,18 g/cm³ |
Min./max. bearbetningstemperatur | 10 till 40 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till 120 °C |
Iväg-körningstidstid (med krockkudde) | 2 h |
Iväg-körningstid (utan krockkudde) | 1 h |
Villkor för iväg-körningstid | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Max. öppentid/villkor | 20 min / vid 23 °C och 50 % luftfuktighet |
Hyll-livstid från produktionen | 15 Month |
PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-20ML