Windscreen/window adhesive Expert
Windscreen/window adhesive Expert
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 310 ml |
Behållare | Patron |
Kemisk bas | Fukthärdande 1 K polyuretan |
Färg | Svart |
Min. tid för skinnbildning | 25 min |
Densitet/villkor | 1,18 g/cm³ / vid 20 °C |
Villkor för iväg-körningstid | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Max. öppentid/villkor | 20 min / vid 23 °C och 50 % luftfuktighet |
Min./max. bearbetningstemperatur | 10 till 40 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till 120 °C |
Draghållfasthet | 4 MPa |
Hållbarhet från produktion/villkor | 15 Month / vid 5 °C till 35 °C |
Draghållfasthet | 6 MPa |
Lukt/doft | Egenskaper |
Shore A-hårdhet | 65 |
Produktvikt (per artikel) | 413,500 g |
Hyll-livstid från produktionen | 15 Month |
Densitet | 1,18 g/cm³ |
Full härdningshastighet | 3,5 mm/d |
Iväg-körningstidstid (med krockkudde) | 2 h |
Iväg-körningstid (utan krockkudde) | 1 h |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!