Windscreen/window adhesive Revolution 2
Windscreen/window adhesive Revolution 2
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 300 ml |
Behållare | Patron |
Kemisk bas | Enkomponents polyuretan |
Färg | Svart |
Densitet/villkor | 1,3 kg/l / vid 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet |
Max. öppentid/villkor | 10 min / vid 23 °C och 50 % luftfuktighet |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 35 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -25 till 120 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / vid max. 25 °C |
Produktvikt (per artikel) | 440.000 g |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Densitet | 1.3 kg/l |
Iväg-körningstidstid (med krockkudde) | 60 min |