Windscreen/window adhesive Ultimate
Windscreen/window adhesive Ultimate
Varunr. 0890023831
EAN-nummer 4099618016660
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 400 ml |
Behållare | Påse |
Kemisk bas | Fukthärdande 1 K polyuretan |
Färg | Svart |
Min. tid för skinnbildning | 15 min |
Densitet/villkor | 1,27 g/cm³ / vid 20 °C |
Villkor för iväg-körningstid | vid omgivningstemperatur -10°C till 35°C |
Max. öppentid/villkor | 15 min / vid 23 °C och 50 % luftfuktighet |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 35 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till 120 °C |
Draghållfasthet | 5,5 MPa |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Month / vid 5 °C till 25 °C |
Draghållfasthet | 9 MPa |
Lukt/doft | Luktlös |
Shore A-hårdhet | 60 |
Produktvikt (per artikel) | 490,200 g |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Month |
Densitet | 1,27 g/cm³ |
Full härdningshastighet | 4 mm/d |
Iväg-körningstidstid (med krockkudde) | 1 h |
Iväg-körningstid (utan krockkudde) | 30 min |
Förlängd bromssträcka | 300 % |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!