Windscreen/window adhesive Ultimate set, bag
Windscreen/window adhesive Ultimate set, bag
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Innehåll | 400 ml |
Behållare | Påse |
Antal delar i sortiment/set | 6 Stck(pcs) |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till +120 °C |
Iväg-körningstidstid (med krockkudde) | 1 h |
Iväg-körningstid (utan krockkudde) | 30 min |
Villkor för iväg-körningstid | vid omgivningstemperatur -10°C till 35°C |
Max. öppentid/villkor | 15 min / vid 23 °C och 50 % luftfuktighet |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Month |
PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-20ML
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!