Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Wing-pias steel zinc-plated countersunk head AW

Wing-pias steel zinc-plated countersunk head AW

Varunr. 0219124832

EAN-nummer 4062856106196

-
Wing-pias steel zinc-plated countersunk head AW

Varunr. 0219124832

-
Mängd
Förp:
x 500 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

With DIBt National technical approval for diameters 3.9 mm, 4.2 mm and 4.8 mm
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

4,8 mm

Längd (l)

32 mm

Huvuddiameter (dk)

9,5 mm

Huvudhöjd (k1)

4 mm

Borrspetsens längd (lp)

10 mm

Annan standard

WN 219

Material

Stål

Yta

Zinkpläterad

Huvudtyp

Försänkt fräshuvud

Internt drev

AW25

Gängtyp

Självgängande skruvgänga

Min. rekommenderad tjocklek på understrukturen

1,8 mm

Max. materialtjocklek som ska borras genom (metall) (lU)

4 mm

Max. virkestjocklek på trä (lH)

19 mm

Min./max. rekommenderat installationshastighet (tomgång)

1200-1800 U/min(rpm)

Godkännande

DIBt Z-14.4-634

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information