Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Wooden case for vernier callipers 435 x 175 x 20 mm

PUINEN KOTELO 435X175X20MM 31016222

Tuotenro 1970922256

-
Wooden case for vernier callipers 435 x 175 x 20 mm

Tuotenro 1970922256

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Mittalaitteiden turvalliseen säilytykseen

Notes

Muita kokoja saatavana pyynnöstä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HELIOS-PREISSER

EAN

4029713200039

Manufacturer Part Number

0003222

Sisäpituus x sisäleveys x sisäkorkeus

435 x 175 x 20 mm

Materiaali

Puu

CN-nimike/tuontikoodinro

44209099

Gross Weight

0,654 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot