Wrap nauharulla Sealfire FX200 CE
Eristenauha Sealfire FX200 CE, rullassa
SEALFIRE FX200 CE WRAP-NAUHA 50MMX10M
Tuotenro 0893304902
EAN 4053479961798
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Paksuus | 1,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 10 m |
Leveys | 50 mm |
Paloluokka/palonkestävyys | EI120 |
Väri | Musta, Antrasiitti |
Rakennusmateriaaliluokka | A1 - Palamaton |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti |