Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Wüpo stainless steel A2 FT countersunk head PZ

Wüpo stainless steel A2 FT countersunk head PZ
TFX 4,0X 25 A2 Z

Varunr. 01824 25

EAN-nummer 4011231236768

-
Wüpo stainless steel A2 FT countersunk head PZ

Varunr. 01824 25

-
Mängd
Förp:
x 200 Antal
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
Nominell diameter (d)

4 mm

Längd (l)

25 mm

Huvudtyp

Försänkt huvud

Huvuddiameter (dh)

7,8 mm

Internt drev

Z2

Utformning av gänga

Hel gänga

Spetsens vinkel

25 Degree

Material

Rostfritt stål A2

Yta

Vanligt

Produktvikt (per artikel)

1,505 g

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information