Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Würth FP palovaahto

Palosuojavaahto, FP
WÜRTH FP PALOVAAHTO PISTOOLI 750ML

Tuotenro 0893303410

EAN 4068362012754

-
Würth FP palovaahto

Tuotenro 0893303410

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Palosuojavaahto liikuntasaumojen paloturvalliseen tiivistämiseen

Palonkestävä, 1-komponenttinen, asennusvaahto:


  • Paloluokka enintään EI 180

  • Liitoksen leveys enintään 30 mm

  • Ehkäisee palon ja palokaasujen leviämistä

  • Soveltuu vaahtopistoolille

  • Tarttuu erittäin hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin

  • Voidaan käyttää rakennusmateriaaleissa, kuten betonissa, muuratuissa pinnoissa, savitiilessä, leca-harkoissa, laastissa jne.

  • Hyvä äänieristyskyky
Huomautus

Kun tuotetta käytetään saumojen palokatkona, on toimittava arvioinnin ETA 21/0517 sekä Würthin asennusohjeiden mukaisesti. Peitä kovettunut vaahto UV-säteilyltä esimerkiksi kipsillä, nauhalla tai silikonilla.

ETA-21/0517

Käyttöalue

Pysty- ja vaakasuuntaisten rakennusliitosten tiivistäminen kiinteissä seinissä (paksuus yli 150 mm) arvioinnin ETA-21/0517 mukaisesti.

Ohjeet

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä. Pinnan on oltava puhdas, pölytön ja rasvaton. Kostuta pinta vedellä. Kun levität vaahtoa, pidä purkkia pystyasennossa venttiili alaspäin. Nopeamman ja tasaisemman kovettumisen saavuttamiseksi kostuta uudelleen vedellä.

Sisältö/tilavuus

750 ml

Kemiallinen perusta

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

1,2 g/cm³

Väri

Vaaleanpunainen

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Sauman leveys enint.

30 mm

Käsittelylämpötila vähint.

10 °C

Käsittelylämpötila enint.

30 °C

Käsittelylämpötila, alusta vähint.

10 °C

Käsittelylämpötila, alusta enint.

30 °C

Käsittelylämpötila, alusta vähint./enint.

10 – 30 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

10 – 30 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint., purkki

10 – 30 °C

Käsittelylämpötila vähint., purkki

10 °C

Käsittelylämpötila enint., purkki

30 °C

Kalvonmuodostusaika vähint.

10 min

Riittoisuus (tilavuus) noin

35 l

Riittoisuuden edellykset

Vaahdon riittoisuus (vaahdon muodostus)

Keskimääräinen riittoisuus (tilavuus) / edellytykset

35 l / Vaahdon riittoisuus (vaahdon muodostus)

Tarttuvuus

Hyvä

Rakennusmateriaaliluokka

B-s1, d0 - Vaikeasti syttyvä

Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset

DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys kuivassa paikassa, 5 - 30 °C lämpötilassa

Sisällön paino

800 g

Tuotteen paino

950,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot