Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Würth Metallipesu

Metallipesu W-Cleanline
WÜRTH METALLIPESU 750 ML

Tuotenro 0892332874
EAN 4058794510904

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöinen puhdistusaine



Rasvan, öljyn, pihkan, noen, hiilen, tervan ja homeen poistoon. Tehokas hartsimaisen lian poistossa. Sopii kaikille vesipestäville materiaaleille.



pH 12,5



Annostus:


Normaali lika 2-10 %


Vaikea lika 10-20 %

Sisältö/tilavuus

0.75 l

Tuotepakkaus

Pumppusuihkepullo

Väri

Sininen

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tiheys/edellytykset

1,044 kg/dm³ / 20 °C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot