pias®-porakärkiruuvi, uppokanta, AW
pias, sinkitty teräs, uppokanta AW
PORARUUVI 7504-P AW25 ZN 4,8X50
ZEBRA PIAS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Poraus, kierteitys ja ruuvaus - kaikki yhdessä työvaiheessa
Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa
Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten
- Mahdollisimman pieni kierretoleranssi
- Aina optimaalinen kiinnitys
Estää asennusvirheitä
AW-vääntiöjärjestelmä
- Optimaalinen vääntömomentin siirto
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
- Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin).
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää.
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden.
Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-10/0184
Tiedot(X)
Muu standardinumero | Yrityksen standardi |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (l1) | 50 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW25 |
Porakärjen pituus (lp) | 4,5 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta, 80 astetta |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint. | 1,7 mm |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 4 mm |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1200-1800 rpm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |