Sovitelevy DIN 988, teräs, pinnoittamaton
DIN 988, pinnoittamaton teräs
SOVITELEVY DIN 988 18X25X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 988 |
Sisähalkaisija (d1) | 18 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 25 mm |
Paksuus (h1) | 1,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |