Sakkeli
Sakkeli, sinkitty teräs, suora
SAKKELI ZN 7/8-22 MM 1,5 TN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liitinelementti
- Moottoriajoneuvojen hinaamiseen
- Ketjujen ja köysien pidentämiseen
- Koot M5–M12, kaareva malli
- Koot M16–M48, taottu malli
- Alkaen koosta M48, kuumasinkitty
Tiedot(X)
Kantavuus | 1500 kg |
Sakkelin sisäleveys (b1) | 44 mm |
Sakkelin halkaisija (d1) | 22 mm |
Sakkelin sisäkorkeus (pultin keskikohta) (h1) | 96 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | D |