Kierreholkki, asfalttiruuviankkurin supistusholkki
Asfalttiruuviankkurin supistusholkki
W-SA A-IG KIERREHOLKKI M16/M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 16 mm |
Sisäkierre (d2) | 10 mm |
Pituus (l1) | 25 mm |
Ulkokierre | 16 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |