Nivelpää sisäkierre
Nivelpää sisäkierre
NIVELPÄÄ GIHNRK25-LO-B
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (d) | 25 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 58 mm |
Leveys (B) | 25 mm |
Tuotteen paino | 590 g |
Ulkorenkaan ulkoleveys | 21,5 mm |