Vaipallinen klassinen Kiilahihna A CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, klassiset, A
KIILAHIHNA A 81 CONTI-V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA A 81 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 13 mm |
Viitepituus | 82.18 in |
Sisäpituus | 81 in |
Ulkopituus | 82.97 in |
Hihnan korkeus (h) | 8 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 208,74 g |
Paino/metri | 0,1 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |