Hammashihna HTD 14M Conti®Synchroforce
Hammashihnat, synteettistä kumia, HTD 14M
HAMMASHIHNA HTD 966 14M 40 CONTI CXP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellispituus | 966 mm |
Hammasväli (t) | 14 mm |
Nimellishalkaisija | 40 mm |
Hihnan korkeus | 10 mm |
Hampaan korkeus (ht) | 6,1 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -20 °C |
Materiaali | Synteettinen kumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |