Urosliitin ulkokierteellä tyyppi F
Urosliitin ulkokierteellä tyyppi F
ARESLOC F 2", UROS/UK, POLYPROPEENI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija | 50 mm |
Liitäntäkierre | UK R BSPT 2 |
Materiaali | PP - polypropeeni |
Tyyppi | F |