Hakanen tyyppi P
Hakanen P
HAKANEN P-22 26,5 MM (W5562)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys (b1) | 26,5 mm |
Pituus (l1) | 22 mm |
Langan leveys | 1,6 mm |
Langan paksuus | 1,4 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |