Varsijyrsin, HSS-Co8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K
Varsijyrsin HSCo8, lyhyt, DIN 844K, N Z3-6 TiAlN
JYRSIN D844 4 MM 4-L HSSE CO8 TIALN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Lieriövartinen DIN 6535 HB
- DIN 844N
- Pikateräs HSSE Co 8%
- Porautuva
- Toleranssi k10
Tiedot(X)
Halkaisija (d1) | 4 mm |
Varren halkaisija (d2) | 6 mm |
Pituus (l1) | 55 mm |
Leikkuureunan/-terän pituus (l2) | 11 mm |
Leikkuureunojen määrä (Z) | 4 KPL |
Standardit | DIN 844 |
Varren malli | Lieriö, DIN 6535-HB |
Leikkuumateriaali | HSSE Co8 |
Pinnoite | TiAlN |
Kierrekulma | 30° (oikea) |
Kärjen halkaisijan toleranssi | k10 |
Varren halkaisijan toleranssi | h6 |