Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Würth Pressure Wash HD

Painepesuaine, HD W-Cleanline
WÜRTH PRESSURE WASH HD 5 L

Tuotenro 0893045891

EAN 4058794039986

-
Würth Pressure Wash HD

Tuotenro 0893045891

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste vaikean öljyisen ja rasvaisen lian poistoon.

Vahvasti emäksinen (pH 13,5) pesuainetiiviste vaikean öljyisen ja rasvaisen lian poistoon. Soveltuu kuljetus-, maansiirto- ja nostokaluston pesuun sekä teollisuuden kaikille emäksiä sietäville pinnoille. Pesuaine ei sisällä hiilivetyjä.



Annostus: normaali lika 1 - 5 %, vaikea lika 5 - 10 %.

Sisältö/tilavuus

5 l

pH-arvo

13,5

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot