Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Würth Pyykinpesuaine

Pyykinpesuaine W-Cleanline
WÜRTH PYYKINPESUAINE 8 KG

Tuotenro 0893119008

EAN 4056807828169

-
Würth Pyykinpesuaine

Tuotenro 0893119008
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
Tehokas erikoispesujauhe poistaa rasvan ja lian työvaatteista ympäristöystävällisesti ilman zeoliittia ja hajusteita.

Erikoispesujauhe on suunniteltu erityisesti työvaatteiden pesuun, puhdistaen tehokkaasti rasvaiset haalarit, matot ja erittäin likaiset työvaatteet. Tuote ei sisällä zeoliittia eikä hajusteita, ja sen tensidit ovat biologisesti hajoavia. Pesuaineen käyttölämpötila on 30 - 60 °C. Pakkauksen mukana tulee kätevä annostelumitta.



  • Erikoispesujauhe työvaatteiden pesuun

  • Rasvaisten haalareiden, mattojen ja erittäin likaisten työvaatteiden pesuun

  • Ei sisällä zeoliittia tai hajusteita

  • Pesuaineen tensidit ovat biologisesti hajoavia

  • Käyttölämpötila 30 – 60 °.

  • Pakkaus sisältää annostelumitan

Sisällön paino

8 kg

Säilyvyysaika tuotannosta

60 Kuukautta

Väri

Valkoinen

Tuotteen paino

8,5 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot