Sähkömiehen poranterä, HSS
Sähkömiehen poranterä HSS
SÄHKÖMIEHENPORA 18,0X400
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen samankeskisyys, ei murtumisen vaaraa
Hienokierteinen liitos poranterän ja varren välissä, kiinnitetty metalliliimalla
Ehkäisee onnettomuuksilta
Varren avoimet lastu-urat (halkaisijasta ∅ 16 mm alkaen) estävät poranterää juuttumasta puuhun
Saksalaisen instituutin, Statutory Accident Insurance and Prevention (Lakisääteinen tapaturvavakuutus ja tapaturmien ehkäiseminen) säännösten mukainen
Tiedot(X)
- Putken läpiviennit esimerkiksi puuhun, kipsilevyyn ja kevyihin rakennuslevyihin
- Poraus levyjen läpi
Halkaisija (Ø) | 18 mm |
Pituus | 400 mm |
Työpituus | 120 mm |
Varren halkaisija | 10 mm |
Varren malli | Lieriö |