Halogeenipolttimo
Halogeenipolttimo, ajoneuvo, vakio
POLTTIMO H8 12V 35W 12360
FIRSTEC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä ja tehokas halogeenipolttimo vakiokäyttötarkoituksiin
- Voidaan käyttää sekä alkuperäisenä vakiovarusteena että alkuperäisenä varaosana
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 12 V/DC |
Kanta | PGJ19-1 |
Teho | 35 W |
Värilämpötila | 3200 K |
Käyttöikä Tc | 800 h |
Käyttöikä B3 | 400 h |
Hyväksyntä | E1 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Osram 64212 |