Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Würth Tehopesu

Tehopesu W-Cleanline
WÜRTH TEHOPESU 1 L

Tuotenro: 0893027981

-

Würth Tehopesu

Tuotenro: 0893027981

-

Määrä

Pakkauskoko

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Monikäyttöinen luonto- ja käyttäjäystävällinen pesuainetiiviste



Ajoneuvojen pesuun ja muuhun yleispuhdistukseen. Biologisesti hajoava, ei sisällä hiilivetyjä, voc-vapaa. Soveltuu käsinpesuun ja painepesureihin. Jättää puhdistetut pinnat kiiltäviksi.



pH 11,5



Annostus:


Normaali lika 3-5 %


Vaikea lika 5-10 %

Tuotetiedot

Würth Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Käyttöturvallisuustiedot 1

Sisältö

1 l

Tuotteen paino (per nimike)

1,12 kg

Tuotepakkaus

Pullo

Väri

Kellertävä

pH-arvo

11,5

Tiheys/edellytykset

1,008 kg/dm³ / 20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

60 kuukautta

Viimeksi katsottu