Raakareunainen kiilahihna BX CONTI-V FO
Raakareunaiset kiilahihnat, klassiset, BX
KIILAHIHNA BX 52 CONTI-V FO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA BX 52 CONTI-V FO |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 16,5 mm |
Viitepituus | 1366 mm |
Sisäpituus | 52 in |
Ulkopituus | 1390 mm |
Hihnan korkeus (h) | 11 mm |
DIN | 2215 |
Tuotteen paino | 0,225 kg |
Paino/metri | 0,17 kg |
Materiaali | Synteettinen kumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 80 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |