Rullaketju, WRC-standardin mukainen Yksirivinen
Rullaketjut, yksiriviset
RULLAKETJU WRC 20B-1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | RULLAKETJU WRC 20B-1 |
Nousu/jako (P) | 31,750 mm |
DIN | 8187 |
Rullan/pyörän halkaisija (d1) | 19,05 mm |
Sisäleveys (b1) | 19,56 mm |
Tapin halkaisija (d2) | 10,19 mm |
Tapin/piikin pituus (L) | 41,30 mm |
Tuotteen paino | 18,5 kg |
ISO | 606 |
Paino/metri | 3,70 kg |