Würth Woimapesu
Voimapesu W
WÜRTH WOIMAPESU 1 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voimapesu on monikäyttöinen pesuainetiiviste, joka liuottaa lian tehokkaasti ilman haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Se sopii erinomaisesti teollisuuden ja kuljetuskaluston pesuun eri pesumenetelmillä. Tuote on helposti biologisesti hajoava ja matalavaahtoinen ja jättää puhdistetut pinnat kiiltäviksi. Voimapesu on turvallinen käyttää, sillä sen liuottimista ei haihdu hengitykselle haitallisia aineita. Käyttöliuos sekoitetaan puhdistettavan kohteen likaisuuden mukaan. Käyttöliuoksen pH-arvo on 11.
- Liuottaa lian pois kuten perinteiset liuotinaineet, mutta kuormittaa vähemmän luontoa
- Teollisuuden ja kuljetuskaluston monikäyttöinen pesuainetiiviste
- Sopii käsinpesuun, korkeapainepesuun, lattia- ja yhdistelmäpesukoneisiin
- Helposti biologisesti hajoava, ei biokertymiä
- Liuottimista ei haihdu hengitykselle haitallisia aineita
- Jättää puhdistetut pinnat kiiltäviksi
- Matalavaahtoinen
- Käyttöliuos:
Kevyt lika 1-2%
Normaali lika 2-10 %
Vaikea lika 10-20 %
- Käyttöliuoksen pH-arvo: 11,0
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Tuotteen paino | 1086 g |
Kemiallinen perusta | Kationiset tensidit |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Tuotepakkaus | Pullo |
Väri | Vihreä |
pH-arvo | 11,0 |
Tiheys/edellytykset | 1,036 kg/dm³ / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |