Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Würth Woimapesu

Voimapesu W
WÜRTH WOIMAPESU 5 L

Tuotenro 0893012091

EAN 4053479960876

-
Würth Woimapesu

Tuotenro 0893012091

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ympäristöystävällinen pesuainetiiviste, joka soveltuu monipuolisesti teollisuuden ja kuljetuskaluston pesuun eri menetelmillä.

Voimapesu on monikäyttöinen pesuainetiiviste, joka liuottaa lian tehokkaasti ilman haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Se sopii erinomaisesti teollisuuden ja kuljetuskaluston pesuun eri pesumenetelmillä. Tuote on helposti biologisesti hajoava ja matalavaahtoinen ja jättää puhdistetut pinnat kiiltäviksi. Voimapesu on turvallinen käyttää, sillä sen liuottimista ei haihdu hengitykselle haitallisia aineita. Käyttöliuos sekoitetaan puhdistettavan kohteen likaisuuden mukaan. Käyttöliuoksen pH-arvo on 11.



  • Liuottaa lian pois kuten perinteiset liuotinaineet, mutta kuormittaa vähemmän luontoa

  • Teollisuuden ja kuljetuskaluston monikäyttöinen pesuainetiiviste

  • Sopii käsinpesuun, korkeapainepesuun, lattia- ja yhdistelmäpesukoneisiin

  • Helposti biologisesti hajoava, ei biokertymiä

  • Liuottimista ei haihdu hengitykselle haitallisia aineita

  • Jättää puhdistetut pinnat kiiltäviksi

  • Matalavaahtoinen

  • Käyttöliuos:

Kevyt lika 1-2%


Normaali lika 2-10 %


Vaikea lika 10-20 %


  • Käyttöliuoksen pH-arvo: 11,0

Sisältö/tilavuus

5 l

Tuotteen paino

5355 g

Kemiallinen perusta

Kationiset tensidit

Tuotepakkaus

Kanisteri

Väri

Vihreä

pH-arvo

11

Tiheys/edellytykset

1,036 kg/dm³ / 20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Fosfaatti - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot