Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tärinänvaimennin, sisä-/sisäkierre

Lieriöeristin TVI, sisä- /sisäkierre
TÄRINÄNVAIMENNIN I 50X40MM M10 SK/SK

Tuotenro 5972333051
EAN 4056807014364

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tärinän ja äänen vaimennukseen ajoneuvoissa ja koneissa


Materiaali luonnonkumia NR


Kovuus 55 Shore

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G)

M10

Korkeus (H)

40 mm

Ulkohalkaisija (ØD)

50 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot