Würth astianpesuaine
Astianpesuaine W-Cleanline
WÜRTH ASTIANPESUAINE 1 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth Astianpesuaine soveltuu astioiden käsinpesuun sekä
kaikkien vettä sietävien pintojen puhdistukseen. Irrottaa tehokkaasti
valkuais- ja rasvalikaa. Soveltuu myös ikkunoiden ja muiden
lasipintojen puhdistukseen.
Annostelu: 10 ml/5 litraa vettä.
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Kemiallinen perusta | Anioninen tensidi |
Tiheys/ominaispaino | 1029 g/l |
Väri | Sinertävä, kirkas |
pH-arvo | 7 |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Biohajoava | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 60 Kuukautta / säilytys kuivassa paikassa, 5 - 30 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys kuivassa paikassa, 5 - 30 °C lämpötilassa |