Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Würth hyönteisirrote

Hyönteisirrote W-Cleanline
WÜRTH HYÖNTEISIRROTE 750 ML

Tuotenro 0893470930

EAN 4046777997002

-
Würth hyönteisirrote

Tuotenro 0893470930

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Heikosti emäksinen pesuaine



Hyönteisten ja muun proteiinipohjaisen lian poistamiseen tuulilasista ja metallipinnoilta. Voidaan käyttää myös esipesuaineena likaisille kohdille.



pH n. 9,5



Annostus:


Käyttövalmis liuos pumppupullossa

Sisältö/tilavuus

750 ml

Sisällön paino

0,75 kg

Väri

Kirkas

pH-arvo

9,5

Tiheys/ominaispaino

1 kg/dm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

60 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä ja kuivassa paikassa

Tuotepakkaus

Pumppusuihkepullo

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot