Kiilahihnapyörä, 8-uraa
Kiilahihnapyörät, 8-urainen
KIILAHIHNAPYÖRÄ SPC 475-8 TL5050
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan.
- Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561
- Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu
- Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s
Tiedot(X)
Profiilityyppi | SPC |
Jakoympyrän halkaisija | 475 mm |
Urien määrä | 8 KPL |
Kartioholkin koko | 5050 |
Materiaali | Valurauta |
DIN | 2211 |
Tuotteen paino | 88 kg |