Yleisruuvit, lieriökanta WIP
Yleisruuvi lieriökantainen, pan head TX, WIP
YLEISRUUVI LIERIÖK.TX 25 5X40 WIP 25 KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 5 mm |
Pituus (l) | 40 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 9,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen pituus (lg) | 40 mm |
Materiaali | Karkaistu teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Tuotteen paino | 112,5 g |