Y-haaroituskappale suojaputkelle, eristetylle, poimutetulle putkelle
Y-haaroitus-/jakokappale
SUOJAPUTKI Y HAARA 13 10 10 PA 6.6 MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ei ADR/GGVS
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Jakosarjan tulon halkaisija (ØA) | 12,4 mm |
Jakosarjan lähdön halkaisija (B) | 9,8 mm |
Jakosarjan lähdön 2 halkaisija (C) | 9,8 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 135 °C |
Materiaali | PA - Polyamidi |