Würth Power Cleaner
Power cleaner W-Cleanline
WÜRTH POWER CLEANER 20 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hitaasti haihtuva hiilivetypohjainen liuotinpesuaine
Haihtuu hitaasti irrottaen tehokkaasti rasva- ja öljylikaa. Soveltuu kaikkien hiilivetyliuottimia kestävien pintojen puhdistukseen (metallipinnat, koneenosat jne.).
Erinomainen pesuaine osienpesualtaisiin.
Huom! Ei sovellu herkille muovi- ja kumipinnoille.
Käytetään laimentamattomana.
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 20 l |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Kemiallinen perusta | Hiilivedyt |
Haju/tuoksu | Liuotusaineen kaltainen |
Väri | Kirkas |
Tiheys/ominaispaino | 0,82 kg/dm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Sisällön paino | 16,4 kg |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä |