Niittimutteri, pyöreä tasakanta, rihlattu varsi, avoin
Kupukanta, rst A2, rihlattu varsi, avoin
NIITTIM A2 PYÖREÄ TASAKANTA M5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Rihlattu varsi tehostaa pyörimisenestolukitusta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M5 |
Pään/kannan halkaisija (d1) | 10 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 6,9 mm |
Pituus (l1) | 12 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (s1) | 0,5-2,0 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Avoin |
Porareiän halkaisija | 7 mm |
Vetolujuus | 11500 N |
Leikkauslujuus | 2000 N |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Varren tiedot | Rihlatulla varrella |