Lieriörullalaakeri FAG
Lieriörullalaakerit, FAG
LIERIÖRULLAL. NU228-E-M1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LIERIÖRULLAL. NU228-E-M1 |
Sisähalkaisija (d) | 190 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 250 mm |
Leveys (B) | 42 mm |
Tuotteen paino | 9310 g |