Paineletku MANGUSTA MULTIFORM
Painevesiletku, Mangusta Multiform
MANGUSTA MULTIFORM PAINELETKU 32X44MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Letkun keltainen ulkopinta ei tahraa.
Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen EPDM
Ulkokumi: Keltainen, säänkestävä EPDM, sileä (10-25 mm), kääritty (32-65 mm)
Käyttölämpötila: -40º - +120ºC
Merkintä: ”IVG RUBBER HOSE MULTIFORM 20 WP -yellow-koko-MADE IN ITALY-valmistusnumero” (koot 10-25 mm)
Vihreä raita, ”WATER – LOGO – 20 BAR 300 PSI Made in Italy (S.F.3:1) IVG 2000” (koot 32-65 mm)
Tiedot(X)
Letkun sisähalkaisija | 32 mm |
Pituus | 40 m |
Käyttöpaine | 20 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 60 bar |