Würth työkalulaatikko BOXMASTER
Modulaarinen työkalulaatikko BOXMASTER pyörillä
TYÖKALULAATIKKO 3 -OS. BOXMASTER
Tuotenro 0715930930
EAN 4099618153631
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth BOXMASTER koostuu kolmesta pinottavasta osasta:
Pieni työkalulaatikko
- Mitat (ulkoinen): 570x411x167 mm
- Paino: 3,83 kg
- Kantavuus enintään: 22,7 kg
- Ominaisuudet: Pinoamismekanismi, tukeva etukahva, lukitusjärjestelmä metallikiinnikkeellä, lukitus riippulukolla, lisävarustekisko
Suuri työkalulaatikko
- Mitat (ulkoinen): 570x411x299 mm
- Paino: 5,37 kg
- Kantavuus enintään: 45,4 kg
- Ominaisuudet: Pinoamismekanismi, alumiinikahva päällä, sivussa nostokahvat, lukitusjärjestelmä metallikiinnikkeellä, lukitus riippulukolla, lisävarustekisko, lokero pienille osille
Pyörällinen työkalulaatikko
- Mitat (ulkoinen): 576x480x652 mm
- Paino: 9,92 kg
- Kantavuus enintään: 68,0 kg
- Ominaisuudet: Korkeussäädettävä metallinen teleskooppikahva, voidaan irrottaa tilan säästämiseksi varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi, kestävät, kuulalaakeroidut 8" (Ø20 cm) pyörät teräsakselilla, lukitusjärjestelmä metallikiinnikkeellä, lukitus riippulukolla, lisävarustekisko
Kuvissa olevat työkalut ja tarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Sopii erinomaisesti korjaajille, mekaanikoille ja kaikille, joiden on kuljetettava työkaluja ja pieniä osia turvallisesti ja järjestelmällisesti.
Pituus x leveys x korkeus | 571 x 480 x 845 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | HIPP - Erittäin iskunkestävä polypropeeni |